曜日別特売
SSD62SSBS リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナー 34689715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD62SSBS リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナー 34689715
SSD62SSBS リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナー 34689715

リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード34689715品番SSD62SSBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
参考強度
剪断(N)/4730
引張(N)/5980
材質ステンレストラスコ品番217-1422寸法H(mm)9.6±0.5寸法L1(mm)13寸法L2(mm)7.6寸法P(mm)1.3±0.2寸法M(mm)2.9呼び径D(mm)4.8(-0.11~+0.07)加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)1.6-3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34689715
2020-07-30
用途: トラックの架装
松本住設

シャフト部分が抜けやすくリベッターで掴む時に孔の中に押し込んでしまう時があり、きを使う。そこの部分だけ気を付ければ使いやすい物だと思います

対象商品 : 34689663
2014-06-17
用途: 金属部品の締結

量販店のリベットはアルミボディー―鉄マンドレルでせん断強度が低いが、このステンレスリベットはせん断強度が高いので購入した。有名メーカー製で引っ張り、せん断強度がメーカーカタログで確認できるのも嬉しい。次も是非使いたいが価格が張るのが残念なところだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3125:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする