プラスクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズMサイズ 注文コード34689789 品番-
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのトイレを設置するだけで、壁や床へのおしっこの飛散をガードします。
高い壁付きで、足を上げる子や、トイレからはみ出しがちな子にもおすすめです。
水洗いOK& 凹凸が少なくお手入れも簡単です。折り畳めば水洗いや移動・収納時も楽々
お部屋に置きやすいクリアカラーで、設置したトイレの目隠し効果もあります。
※この商品はトイレ時のおしっこの飛散汚れ・漏れを軽減しますが、完全に防ぐものではありません。
※画像・動画内のトイレは別売りです。

材質本体:PP樹脂、レール:PVC樹脂 寸法(mm)Mサイズ:約695×D545×H335 サイズMサイズ 質量(g)Mサイズ:815

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする