※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD62 リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー 34689803 AD62 リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナー 34689803

リベット シールド (アルミ・スチール)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34689803 品番 AD62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
参考強度
剪断(N)/2340
引張(N)/3350
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト) 呼び径D(mm)4.8(-0.11〜+0.07) 加工物穴径(mm)4.9 推奨締結板厚(mm)1.6-3.2 寸法L(mm)8.4 寸法H(mm)9.6±0.5 寸法P(mm)1.7±0.3 寸法M(mm)2.6 トラスコ品番217-1121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34689767
2018-11-02
用途:
農業用水タンクにベルトを付けるために使用(防水OK)

農業用水をためるタンクに、固定(保持)用のベルトを付ける際に使用。水漏れが無いリベットとして求めましたが十分でした。
(但し、常時水中にあるところではなく、水面より上ですので、水中に没する用途での感想ではありません。樹脂への穴あけですので気密性までは求めない場所です。
気密性を言うなら、リベットがどうこうと言うより樹脂の穴あけ部分にシールをすれば大丈夫。リベットからは漏れないでしょうね。)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする