ボンビアルコン
ボンビアルコンの 動物用品
ボンビアルコンの おむつ/トイレ用品
ボンビアルコンの トイレ本体
ウィークリートイレ しつける3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
34689807
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
約一週間、砂やシーツの取り換えが不要!
シリカゲルの砂でイヤなニオイを強力脱臭!
抗菌剤配合の極厚シーツでオシッコのイヤなニオイをシャットアウト!
便利な専用スコップつき!
材質
本体、スコップ:PP樹脂、砂:シリカゲル、ペットシーツ:パルプ、ポリマー 不織布
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:410 X 315 X 150