GK
GKの ゴミ箱
GKの ペール・バケツ型ゴミ箱
丸型ポリペール 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
注文コード
34689868
品番
45型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
容量(L)
45
本体高さ(mm)
480
直径(mm)
Φ430
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34689868
45型
88117985
DS-457-145-3
GK容器 丸 本体
テラモト
1台
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました