カレイナット(鉄/三価クロメート)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34689873 品番 S5-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。

参考強度
【スチール母材】
圧入力(kN)/7.8〜10.8
使用トルク(N・m)/14.7
空回りトルク(N・m)/4.9
押し込み強度(N)/590
【アルミ母材】
圧入力(kN)/4.9〜7.4
使用トルク(N・m)/11.3
空回りトルク(N・m)/2.9
押し込み強度(N)/440
ねじの呼びM5×0.8 寸法B(mm)8 寸法H(mm)4 トラスコ品番295-2491 材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 寸法S(mm)6.5 表面処理三価クロメート、浸炭焼入 寸法h(mm)0.9 加工物穴径(mm)6.5(0〜+0.1) 最小板厚(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
電子装置の製作
製造業

機器の組み立てにとても有用です。
カレイナットは意外と知られていない様に思いますが、
ヘリサート同様もっと使用されても良いのではないかと思います(少し高価ですが)。

対象商品:
34689864
2021-11-09
用途:
カシメナットとして
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

最近とても品薄状態が続いているので 在庫が無くなる少し前に 買うようにしている。
加工性もよくネジ締りも問題なくできる。

2人が参考にしています
対象商品:
34689846
2021-03-12
用途:
アルミ板に打ち込み取り付け

なかなか良いと思う、使いやすい、継続的に購入する。

対象商品:
34689846
2020-05-06
用途:
アルミのシャーシ・フレームに底板固定用のナットを埋め込む為に使用した。

アルミ材に下穴を明けカレイナットを埋め込む際に表面にマシン・オイルを塗布するとすんなりと噛みこみます。

1人が参考にしています
対象商品:
34689837
2019-11-29
用途:
薄板アルミケースなどの固定
製造業

1o厚の薄板に邪道とは思いましたがや無負えずM3タップで固定していた。
このカレイナットえお1o厚に圧入し固定強度は盤石となった。

対象商品:
34689837
2017-04-09
用途:
真空管式アンプのシャーシー加工
農・林・水産業

真空管式アンプのシャーシー(アルミ)で裏からナットが入れ難い部分に使用。しっかり固定できます。

対象商品:
34689837
2013-09-07
用途:
アンプケースのアルミ板部品用ナット

アンプ内部の板金部品取り付け用にしっかりしたナットを付けることができ、取り付け取り外しも簡単となった。
下穴をボール盤であける場合は4.5mmドリルで良いが、ハンドドリルの場合は4.4mmにしてあけた。アルミ板が1.2mmと薄く、圧入保持強度が心配だったが脱落もなくしっかりしている。
圧入工具はリベッターを細工して利用したが、趣味には十分。

2人が参考にしています
対象商品:
34689846
2013-11-14
用途:
本来の使用方法のまま
濱垣精密加工株式会社 様

薄板ようは弊社でも在庫しておりますが 厚板用として購入しました。製品自体は問題なく使用できました。
なによりも客先の納期に間に合ったことが嬉しいです。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする