機器の組み立てにとても有用です。
カレイナットは意外と知られていない様に思いますが、
ヘリサート同様もっと使用されても良いのではないかと思います(少し高価ですが)。
最近とても品薄状態が続いているので 在庫が無くなる少し前に 買うようにしている。
加工性もよくネジ締りも問題なくできる。
アルミ材に下穴を明けカレイナットを埋め込む際に表面にマシン・オイルを塗布するとすんなりと噛みこみます。
1o厚の薄板に邪道とは思いましたがや無負えずM3タップで固定していた。
このカレイナットえお1o厚に圧入し固定強度は盤石となった。
真空管式アンプのシャーシー(アルミ)で裏からナットが入れ難い部分に使用。しっかり固定できます。
アンプ内部の板金部品取り付け用にしっかりしたナットを付けることができ、取り付け取り外しも簡単となった。
下穴をボール盤であける場合は4.5mmドリルで良いが、ハンドドリルの場合は4.4mmにしてあけた。アルミ板が1.2mmと薄く、圧入保持強度が心配だったが脱落もなくしっかりしている。
圧入工具はリベッターを細工して利用したが、趣味には十分。
薄板ようは弊社でも在庫しておりますが 厚板用として購入しました。製品自体は問題なく使用できました。
なによりも客先の納期に間に合ったことが嬉しいです。有難うございました。