リホーム
リホームの バス用品
リホームの 湯おけ
湯桶 足ゴム付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34690060
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
スベリ止め:EVA樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリエチレン
容量(L)
3.2
外寸(mm)
Φ270×H102