リホーム
リホームの バス用品
リホームの 風呂いす
風呂椅子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34690078
品番
250
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
スベリ止め:EVA樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸(mm)
330×250×H250