ボルトスライダー V-130

(10件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34690607 品番V-130-5
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。

入力電圧(V)100 出力電圧(V)0〜130 最大電流(A)5 容量(kVA)0.5(最大) 分解能0.6V 出力変動率(%)5以下 用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 トラスコ品番466-1168 種別据置型 質量(kg)3.6 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 発熱量(kcal/h)21 入力周波数(Hz)50/60 端子M6
注意
※連続4時間以上使用する際は、電流容量の70%以下でご使用ください。
※超連続(8時間以上)の際は、50%を目安にご使用ください。
※出力100V以上のご使用は許容電流×100V÷出力電圧になります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34690591
2023-04-10
用途:
小型単相誘導電動機など、機器動作試験用に。

製造元が山菱さんになっても、ついスライダックと言ってしまいます。長年変わらぬ信頼性を買った気持ちです。

対象商品:
34690607
2021-10-07
用途:
卒業研究のポンプの回転数調整
学校法人西日本工業学園西日本工業大学 様

アウトプットに一般のコンセント口が付いているので使いやすいです.
インプットも電源コードを直結したものにしてくれるとさらにいいと思います.

対象商品:
34690591
2021-03-30
用途:
変圧 実験用モーターの加減速
三精塗料工業株式会社 様

がっしりしていて、丈夫。サイズも丁度良い。スライダックの接触も滑らか。

対象商品:
34690591
2018-07-09
用途:
竹に文字を掘る電圧調整に使用
その他業種

思っていたより小型で使いやすく、手ごろな感じです。

対象商品:
34690591
2017-10-29
用途:
電圧調整
教育・研究機関

ヒーターの電圧調整に使用します.調整も容易で,当方の目的には支障ありません.

対象商品:
34690607
2016-12-14
用途:
檜の板壁ニス塗装除去
建設業・工事業

サンダーを安全な回転数で使用でき、家の檜の板壁ニスをあっという間に落とすことができました。大変便利で良い商品だとおもいます。ただ、説明書が素人には説明不足かなと思います。

対象商品:
34690607
2017-03-17
用途:
電子機器試作品のテスト
卸売・小売業

電子機器試作品への投入電圧が可変できるので大変満足しています。

対象商品:
34690607
2016-11-14
用途:
電気ストーブの温度調節

電気ストーブの能力(温度)を0〜100まで微調整出来るのが良い。
又、サイリスターを使った[スピード・コントローラー]の様に
雑音が発生しない事も良い。
但し、可変トランスなので(重量が)重く、頻繁に移動する様な
作業(使用法)には向かないと思う(改善の必要は無いが)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする