難燃シートマスカー パイオラン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 34691399 品番 204176 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。
火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。
火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。

用途養生・マスカー・塗装・内装 高さ(mm)300 テープ幅(mm)25 シート幅(mm)1100 テープ種類難燃パイオラン シート長さ(m)25 シート厚さ(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする