東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
LED非常用照明器具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
350
注文コード
34691408
品番
LEDEM13602HM
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)
器具:Φ196
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
100〜242
相関色温度(K)
5000
消費電力
0.8W(100V) 1.2W(200V) 1.4W(242V)
平均演色評価数
Ra:70
保護等級
保護等級:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
437.5(100V) 291.6(200V) 250(242V)
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付
光束(Lm)
350
埋め込み寸法(mm)
Φ:150
光色
昼白色
適合周波数
50/60Hz
注意
※直接雨がかかる屋側では使用できません