ケーブルしばり紐

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34691824 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。

長さ(m)200 外径(Φmm)5 材質ビニロン 規格RoHS対応品 引張強度(N)785以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34691815
2020-09-06
用途:
家事を含むあらゆる作業

使い勝手がよく、耐候性がすぐれている。再利用も可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
34691815
2016-05-27
用途:
ケーブルの縛り

使いやすくて良かった

対象商品:
34691824
2015-02-20
用途:
屋外で使う商品の一部に使用
吉村デザイン工房 様

親水性があり、耐久性に優れとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする