パックレース

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34691876 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電線結束用のビニールヒモです。
モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。

長さ(m)150 外径(Φmm)1 材質塩化ビニール サイズ(Φmm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34691885
2024-02-22
用途:
古い無線機のレストア時に使用
教育・研究機関

昔の無線機のレストア作業に利用しています.
たくさんの配線をまとめて振動やノイズなどから配線を守るために利用しています.これで留めると、メーカー出荷時のように美しくなります.
古くなると硬くなるので、新しいこの線で結束をし直すことで、無線機の中もスッキリします. 太さが2種類あるので、購入時に、注意が必要です.

対象商品:
34691876
2024-02-19
用途:
配線作業
製造業

配線をまとめるのに硬さ、しなやかさ、むずびやすさちょうどよく作業も効率的に行えます。

対象商品:
34691885
2023-10-04
用途:
ケーブル縛り
ZOOtec 様

強度、伸び具合、太さ、使いやすいです。パッケージも中が見やすくてGood!

対象商品:
34691876
2022-01-22
用途:
電子工作など

昔、会社で製品の試作で使用していたものと同じでした。
趣味の工作で束線するのに、結束バンドを使っていましたが結束が強すぎて電線にくい込むのが好きではありません。
なかなかネットで見つけられずにいましたが、この度やっと見つけてすぐ注文しました。
さっそく使用したら、昔の感覚がよみがえって感動しました。
結束バンドのように切り口にさわっても痛くないし、結び目?や色も目立たずきれいな配線ができました。
これからの創作に意欲が沸く存在です。

2人が参考にしています
対象商品:
34691876
2022-03-09
用途:
自作真空管アンプ、および電子機器などに利用
その他業種

昔の結束ヒモなら、コレです。
配電盤を眺めていると、きれいに結束された配線束を見ると職人肌を感じます。
今は、何でもかんでも「インシュロックタイ」ですね!
確かに、簡単結束ですが「美」がありません。
今でも勝手に指先が動き、結束出来る私の指先に感謝です!

3人が参考にしています
対象商品:
34691876
2021-05-14
用途:
制御盤製作作業時
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

この時代、電線を縛るのにはインシュロックに取って代わられましたが、制御盤の奥深くまで手を差し込む電気屋さんにとっては、優しい商品だと思います。切断面に触れても痛くない。仕上がりがプロっぽい。縛っても縛っても無くならない気がするので、満足がいくまで配線をきれいに仕上げることができる。配線結束用のヒモはこの商品しかないので、何とか頑張って継続してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34691876
2017-11-13
用途:
電子機器の0.3SQ〜1.25SQビニル電線結束

単品生産する、電子機器配線の信頼度を上げる為使用。インシュロックタイと比較すれば、生産性には難があるものの、適度な弾力と、耐久性が他の物では代用できない。電線を乱れる事無く結束するには、最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
34691876
2014-08-21
用途:
スピーカーのネットワーク配線の束線用です。
飛びねこ 様

過去に別な配線で使用していましたので、懐かしいです。インシュロックは
配線に優しいような気がしませんが、この束線紐は優しいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする