T-AD1BK 電源延長コード エレコム 34692052

電源延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34692052 品番T-AD1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ACアダプタの整理に困っている方に最適です。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタをつなげられます。

トラスコ品番328-3488 ブラック 定格12A・125V・1200Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P コード長さ(m)0.1 寸法(幅W×厚さ)(mm)(ケーブル)3.6×6.7
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34692052 T-AD1BK 75906311 T-ADR1BK 電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム 電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする