エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 延長コード
電源延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
34692077
品番
T-AD1WHX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ACアダプタの整理に困っている方に最適です。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタをつなげられます。
お得な3本パック。
色
ホワイト
定格
12A・125V・1200Wまで
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.1
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(ケーブル)3.6×6.7
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34692077
T-AD1WHX3
75906336
T-ADR1WHX3
電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット
エレコム
1セット(3個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です