電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34692542 品番 T-ECOH3430NM
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
質量(g)約525 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ× 定格電力(W)1500まで 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格PSE適合 定格電圧(V)125 コンセント個数4個口 コンセント形状3P抜け止めアース付 コード長さ(m)3 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× プラグ3ピン・ストレートプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
OA機器などの延長に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

OA機器の電源など延長する為に購入しました。
マグネット付きなのでとても便利に使用しています。

2025-02-05
用途:
工事で
建設業・工事業

延長コードが欲しくて購入。何とかプライムに加入していなくても即日発送してくれるのはありがたい。

2024-10-22
用途:
パソコン電源用
製造業

パソコン電源用に購入しました
マグネット付きなので机の横に貼り付けて使っています
磁力は充分すぎるくらいです

1人が参考にしています
対象商品:
17983315
2024-03-15
用途:
盤内のサービスコンセント
システム・クリエイト 様

制御盤の盤内のサービスコンセントに利用しました。
強力マグネット式ですので、盤側面に加工なく取付ております。

対象商品:
34692542
2024-02-01
用途:
OA周りのアース線の接続
その他業種

モニタやデスクトップのアース線を繋ぐために購入しました。アース端子付きなので拡張しやすく、マグネットが強力な点はポイント高いです。

対象商品:
17983315
2024-02-12
用途:
パソコンモニター用 その他の接続
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

丈夫に作られており 安心できる。
ケーブルの太さも 良い

対象商品:
34692542
2023-05-01
用途:
全部盛りみたいなタップ
建設業・工事業

3Pまでは必要なかったけど、安価で4個口、マグネットetc、購入出来て良かったです。
ただ、コンセントを差して口を回すのが固い。。。

対象商品:
34692551
2023-04-07
用途:
パソコン周り
福岡市西部運動公園ドッグランクラブ 様 (その他業種)

職場の机の下で電源延長するのに見えなくなる場所でもあり一般の延長コードでは不安なのでこの商品にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする