延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 雷サージ防止 3P→2P変換アダプタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34692576 品番T-ECOY055NDA
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体・プラグ受け部分:ABS 定格15A・125V・1500W コンセント個数7個口 コード長さ(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 プラグ3ピン・ストレートプラグ フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする