T-PCM220S 電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム 34693407

T-PCM220S 電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム 34693407
T-PCM220S 電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム 34693407
T-PCM220S 電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン エレコム 34693407

電源ケーブル ACアダプター用 ノートパソコン ストレート 2ピン-2ピン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34693407品番T-PCM220S
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×質量(g)112定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。適合規格PSE適合(本体)コード長さ(m)2プラグ2ピン・ストレートプラグプラグ形状【スイングプラグ】×差込口形状【本体】2ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34693407
2020-07-02
用途: 自宅のミシンに使用
手作りクレヨン工房 Tuna-Kai製造業

自宅ミシンを使おうとして、コードがなくなっていることに気が付き、購入。
使えるかドキドキしましたが、ばっちりでした。
おかげでミシンの作業も出来て、とても助かっています。

対象商品 : 34693407
2020-03-12
用途: ラジカセに使用
その他業種

ACアダプターを紛失し、廃棄を考えていましたが無事電源がONになった時とても感激しました。

対象商品 : 34693407
2019-10-03
用途: 電子ピアノ
その他業種

子供の使っていた電子ピアノのアダプター紛失してましたが、また、使えるようになり満足です

対象商品 : 34693407
2019-03-17
用途: ラジカセに使用した
農・林・水産業

ラジカセに使用しましたが、ぴったりでした。良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする