電源タップ ハーネスプラグ 3P 2個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34693574 品番 T-WHRM3250LG/RS
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

グレー 質量(g)995 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数2個口 コード長さ(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×43×25 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× プラグハーネスプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境環境配慮パッケージ ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする