電源タップ 3P 6個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34693644 品番 T-WRM3630LG/RS
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。

質量(g)620 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【モジュラージャック】× 定格15A・125V・1500W コンセント個数6個口 コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×43.5×26.0 プラグ3ピン・ストレートプラグ フック【壁掛け用】○ ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする