延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 一括集中スイッチ付 3P→2P変換アダプタ付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34693687 品番 T-Y053DA
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。

付属品3P-2P変換アダプタ付 仕様【ノイズカット】× 長さ(m)約3 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○ ケーブル径(Φmm)約8.5 パッケージPE袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34693687
2019-12-11
用途:
工程のスイッチ入れ忘れ防止用集中電源

工程に設置してある器具の電源の入れ忘れが起きるのを防ぐため、タップに一括のスイッチがついているため、非常に便利です。
3端子タイプでアース対応なので、工場で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34693687
2020-02-19
用途:
PC用電源ケーブルの整理
合同会社北島ライフサイエンス研究所 様 (サービス業)

精密機械であり、雷防除のため通常のタップと交換。シッカリした作りで安心感があります。
ただ、コードがごっつくてもう少しフレキシブルだと配線し易いと思います。

対象商品:
34693687
2016-06-20
用途:
作業台の集中コンセントに使用

作業台にPC、照明など沢山のプラグを入れるコンセントが必要で購入、口数の多いコンセントが少ないので重宝しています。
ただ抜け止めなので安全ですが、コンセントの間隔が狭いのでDC電源などの入れる順番考えないと隣同士が干渉して回すことが出来なくなり、プラグを抜く事ができなく事があります。
コンセントの間隔をもう5mm〜10mm広げてほしい。
マグネットは便利ですが、両端のプラグを抜く時に力負けしています。

1人が参考にしています
対象商品:
34693687
2016-06-17
用途:
実験室用

実験装置の電源に使用してますタップ数が多いので使用し易いですが

別カラーのがあるとさらによかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする