バイク用内張りクリップ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 34693845 品番 BCH-01-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
メーカーホンダ 主な適合純正品番90601-PV3-003 適合板厚(mm)4.3〜6.2 外径C(Φmm)18 首下長A(mm)13 軸径B(Φmm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイクの整備に

最近のカウル付きバイクは見えない部分に「内張クリップ」を使ってカウルを止めることが多くなった。カウル付きバイクでなくても、CB250Rなどの鉄タンクの上にタンクカバーを装着しているバイクは、やはり「内張クリップ」を使って止めてある。
「内張クリップ」は樹脂製品なので5年目ぐらいから劣化が始まり、取り外す際に折れてしまうことが増える。だから、予備用として、数種類の「内張クリップ」を準備している。サイズさえ間違えなければ、ぴったりと付く。不満はない。

対象商品:
34693827
2025-04-28
用途:
バイク内張クリップ
ニシカワ 様 (農・林・水産業)

以前のクリップ何回も取付していたので、破損していた。
新品なのでフューエルタンクカバー、レッグシールドのガタ付きが、解消しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34693836
2024-06-05
用途:
スクーターのメンテナンス

スズキのスクーターに使ってます。
純正品とほぼ同等ですね。
外装を外すと結構駄目に成ってる物が多いので安い物が有ると助かります。

対象商品:
34693836
2023-12-21
用途:
バイクメンテ
その他業種

中古で購入したスクーターのカウルが、クリップで止まっている場所がタイラップで固定してあり、補修用に購入しました。カー用品店でも購入可能ですが、モノタローさんが10個セットで非常に安かったです。ノーブランド商品ですが材質もしっかりしており、またリピートで購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34693827
2024-07-04
用途:
自動車・バイクメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

自動車バイクのメンテナンスに使用しています。ごくごく普通のクリップです。

対象商品:
34693827
2023-09-17
用途:
バイク外装パーツ組み付け

メーカー指定で購入したので、ピッタリで安価なのでとても良いです!、次回、リピートします。

対象商品:
34693827
2023-04-27
用途:
バイクメンテナンス
有限会社 三田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格が手頃だが作りはしっかりしている。
ストックしています。

対象商品:
34693827
2021-09-07
用途:
ヤマハバイクのメンテナンス
運輸・通信業

ノーマルのクリップが押し込みではなくプラスネジのものでしたが、ネジ部分がバカになってしまったので押し込み式のものに交換しました。
取り外しが非常に楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする