KA-30 インテリア・バー クレトム 34693872

 

KA-30 インテリア・バー クレトム 34693872 KA-30 インテリア・バー クレトム 34693872 KA-30 インテリア・バー クレトム 34693872

インテリア・バー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34693872 品番KA-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内のアシストグリップに取り付けるだけで、長距離ドライブの時にも上着をハンガーのままかけられるので、快適に運転できます。また、2本使用すれば魚釣りの際のフィッシングロッドの保管にも利用できます。

用途伸縮自在の車内用バー 材質アルミパイプ、ABS樹脂 全長(mm)約905〜1610 質量(g)420 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)28
注意
※アシストグリップ左右の間隔が89cm未満の場合は取り付けられません。また、形状や大きさによっても取り付けできない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34693872
2022-02-19
用途:
作業車の荷物をかける
建設業・工事業

使いやすくて良かったです。
ある程度の重さにも耐えれるので沢山物が掛けれました。

対象商品:
34693872
2021-10-25
用途:
愛車のドレスアップ

愛車の室内を便利にと思い購入。見せに行くのが面倒なので。

対象商品:
34693872
2020-04-06
用途:
購入しました。

悪くはないですが、車の取っ手に取り付け出来ないので、
もう少し固定するとこの幅を広くできていれば、
良かったです。

対象商品:
34693872
2019-10-28
用途:
自動車車内のボードラック
農・林・水産業

サーフボードを車内に積み込む時に使います。
取り外しも楽なので、使わない時はアシストグリップから外してラゲッジルームに置いてあります。
ちょっとした買い物で長い木材を買った時とかにも使えるから便利。

対象商品:
34693872
2020-01-18
用途:
車の衣服掛けに。
松田クリーニング 様 (サービス業)

問題なしです。車種によっては引っかからない事もあるようですね。
日産ウィングロードは適合しませんでした。

対象商品:
34693872
2020-08-22
用途:
車中泊
その他業種

車にも乗用車やトラックなどがある様に、制作時にも「受注生産」でも良いのでは?

対象商品:
34693872
2019-07-08
用途:
車内の洋服掛け用

収縮解除のため回して、適度な長さに合わせて逆方法に回してロックをしたいが、ロックすると車側のアシストグリップと角度が合わず。

1人が参考にしています
対象商品:
34693872
2019-02-20
用途:
物干し等
自動車・二輪車・自転車関連業

車内でジャンバーや上着を掛けたり釣り竿等の長尺物を積んだりするのに使ってます。
少々の重さにビクともしないしズレたりしないので快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする