業務用特厚ポリ袋 45L

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 34694161 品番 L-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45 白半透明 厚さ(mm)0.05 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34694161
2026-02-17
用途:
剥がしたクロスを入れる
建設業・工事業

厚くて破れにくい、ちょっと伸びてもちぎれない
プラ入れても破れない

対象商品:
34694152
2026-01-22
用途:
現場用ゴミ袋としてベスト

厚みがあり破れにくいので現場でのゴミ袋としてベストです
多少先が尖っていても破れず、濡れたものを入れても漏れないので良いですね

対象商品:
34694161
2025-06-23
用途:
普段の家庭ゴミ用

厚さも暑いので剪定した植木も細かくすれば飛び出す事も無く丈夫で重い物も入れても破れる事なくとても重宝しております

2025-02-25
用途:
ランドリーバスケット代わりとして
サービス業

コインランドリーをよく使うので、ランドリーバスケットにプラスチック製かごを使っていましたが、場所をとるのと、経年劣化で壊れるので、代わりに薄手のポリ袋を使うようになってきました。もちろんゴミ捨て用にも使います。
ポリ袋だと使わない時はたたんで小さくなりますし、透明だと中身が見やすくて便利なことに気が付きました。
ただし、薄手だと、洗濯物を入れる量が多くなると持ち上げた時に穴が開いてしまいます。
そこで厚手のポリ袋にしたところ、重くても穴が開くことはありません。
今ではコインランドリーに行くときは、ランドリーバスケットはやめてポリ袋に変えました。

2025-05-17
用途:
竹水採り
村上農園 様 (卸売・小売業)

しっかりしていて破けにくいので安心して使えます。
10リットル以上の竹水が入っても破れなかった。

2025-04-06
用途:
植木の伐採時のごみ袋として
建設業・工事業

厚手で、枝が突き抜けにくく、しっかりしているので、穴をあけて紐を通しても破けません。安心して使用しています。

2024-12-16
用途:
電気部品製造業
株式会社中幸製作所 様

厚さ0.05ミリで、固いものを入れても破れません。
色が白半透明なため、中の物が目立ちすぎず、
また目視で確認もできるので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34694152
2024-04-23
用途:
ごみすて
株式会社 水力機電工事 様 (建設業・工事業)

丈夫で安く購入できるので箱買いしています。透明なので何が入っているか見えやすいため
ホコリ除けなどとしても使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする