業務用特厚ポリ袋 70L

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 34694195 品番 L-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。

容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.05 寸法(横×縦)(mm)800×900 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) トラスコ品番755-5067 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34694204
2026-01-10
用途:
扇風機等の保管用カバー
ごえん 様 (サービス業)

丁度良い大きさのサイズで、色んな用途で使用出来とても良かったです。

2025-03-15
用途:
現場でのごみ袋

厚みがあり、現場でのごみ袋として使用しています
多少尖ったものを入れても簡単には破れないので重宝しています

対象商品:
34694204
2023-11-07
用途:
飲食店のゴミ出し
飲食業

厚手で丈夫なので、破れにくく匂いも漏れにくいのでリピートしています!

対象商品:
34694195
2024-03-11
用途:
シュレッダー用
その他業種

シュレッダー用に使用しています。しっかりしていて、破れる心配がありません。

対象商品:
34694204
2023-03-13
用途:
梱包
白雪姫 様

厚さ充分で丈夫です
この厚さは製品ラインナップ少ないので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
34694195
2023-01-24
用途:
アルミ缶の収容

資源商なのでアルミ缶を回収する際に使用。厚手なので破れにくく重宝します。

対象商品:
34694204
2021-12-15
用途:
家庭用

ごみの時とても厚さもあって、気に入っています。少し色が透けた様な気がしますが購入させていただいてます。値段は気に入っています。

対象商品:
34694195
2020-10-07
用途:
引越し、衣類の片付け
ガレージクマガイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚手の袋なんで、丈夫です。
冬物夏物の入替時の整理に役に立ちます。
薄手だと破れるので、これが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする