業務用特厚ポリ袋 90L

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 34694231 品番 L-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。

容量(L)90 透明 厚さ(mm)0.05 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) トラスコ品番755-5075 質量(g)782.9 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
タイヤの保管用

大きくて厚みがあり丈夫なので、タイヤの保管用として使用しています。
2シーズンくらいは使えます。

対象商品:
34694231
2026-03-06
用途:
商品梱包
有限会社 泉忠老舗 様

最中種を箱に詰める際に使っています。分厚過ぎず薄過ぎず、ちょうどいい厚みのポリ袋です。

2025-08-26
用途:
落ち葉を入れるゴミ袋として使用
サービス業

想定した厚手のポリ袋なので、落葉や、多少の枝があっても破れにくく、落葉も圧縮しても破れなかったのでいつも購入しています。

対象商品:
34694231
2025-03-22
用途:
機械設備等の撤去作業
有限会社Y.D.C 様 (建設業・工事業)

破けにくく満足しています。
細かい撤去材を入れたり、壁の穴あけをする際の裏側の養生などにも使ってます。

対象商品:
34694231
2025-11-19
用途:
不燃ゴミの処理に使用する。
農・林・水産業

非常に丈夫に出来ていて、使いやすいと思いました。また
大きさもちょうど良いと思いました。

2024-12-23
用途:
日々のゴミ入れ

もう何年も使用してます。
厚みが有り いろんなゴミを入れて
袋の上から 潰して またゴミ入れて!
と 穴あきを心配せず使える袋です!!

対象商品:
34694231
2024-06-19
用途:
製品梱包用

厚みがあり、製品を入れて出荷しても感じよく使えます。

対象商品:
34694231
2024-05-24
用途:
クロス工事の剥がしたクロスの袋詰め
ロッカーズ内装 様 (建設業・工事業)

容量 厚さが ちょうど良いです。いろんなポリ袋を渡り歩いてきましたが これが1番

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする