アサヒ (引越)
アサヒ (引越)の トラック輸送・運送用品
アサヒ (引越)の 引越用品
アサヒ (引越)の その他パッド
PE布団袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
34694861
品番
FB-PE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の繰返し利用できる布団用カバーです。
防水性に優れ雨の日の作業でも安心です。
材質
ポリエチレン
用途
寝具用ふとん専用袋
幅(mm)
900
高さ(mm)
600
奥行(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300