マグネピース(角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 34695141 品番 M-4
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理

本体サイズ(mm)30×15×5 吸着力(N)9.3 付属品両面テープ 材質フェライト磁石 質量(g)11 磁束密度0.115 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計や、パソコンなどに近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする