SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34696112
品番
SI-1416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高い耐久性をもつ普及型モデルです。
用途
自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ着脱作業。バイク整備作業など。一般産業・組立・分解作業。
トラスコ品番
332-0693
寸法(mm)
185×200×68
質量(kg)
2.3
差込角(mm)
12.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.4
最大締付トルク(N・m)
400
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
トルク調整
4段階のトルク調整機構付