※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスタブルレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34696216 品番27P0402-14
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単!サイズをアジャスト!
ラチェット機能で作業効率UP!
軽量!アルミハンドル!

使用方法
1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。
2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。
3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
最大口開き(mm)55 全長(mm)350 質量(kg)1 全長(inch)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする