※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの 水道・空調配管用工具
アックスブレーンの 配管用レンチ
アックスブレーンの パイプレンチ
アジャスタブルレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34696225
品番
27P0402-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単!サイズをアジャスト!
ラチェット機能で作業効率UP!
軽量!アルミハンドル!
使用方法
1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。
2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。
3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
最大口開き(mm)
65
全長(mm)
450
質量(kg)
1.9
全長(inch)
18