モンキーレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34697345 品番 MAN375
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。

最大口開き(mm)44 全長L(mm)385 用途ナット類の締付けや緩めに最適です。 トラスコ品番354-6926 質量(g)1250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34697354
2021-05-02
用途:
機械の修理に使用
サービス業

大きなナットの締め緩め作業に使用してます。必要にして十分な工具でリピート購入しようと思ってます。

対象商品:
34697354
2016-01-29
用途:
ボルトの締め付け

近くのホームセンターで販売してなくて、購入しました。
作業的には、問題なく使用出来ましたが、他のメーカーより作りが少し安っぽい感じでした。

対象商品:
34697354
2013-08-19
用途:
継手の締付け

商品の使用に関しては問題ありませんが、商品シールを剥がした跡のノリが残るため、その部分に汚れが付いてしまいます。もっと剥がれ易く、ノリの残らないシールにして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする