曜日別特売
DPDK-125 パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬) 34697853

DPDK-125 パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬) 34697853
DPDK-125 パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬) 34697853
DPDK-125 パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) ヤナセ(柳瀬) 34697853

パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1枚注文コード34697853品番DPDK-125
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命

用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断外径(Φmm)125穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番331-1139最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34697844
2011-12-19
用途: VUパイプの切断

排水配管のVUφ100~200を切るのに購入しました。
装着したゲラインダーは日立のプロ仕様のグラインダーですが
切れ味は安物の刃とそれほど変わらず切断音が高音で耳が痛くなります。
他社のコンクリート用の方がマシです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする