TM01 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697896

TM01 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697896
TM01 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697896
TM01 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697896
TM01 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697896
TM01 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697896

木工TOPディスク

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度24
内容量1枚注文コード34697896品番TM01
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100粒度24砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34697896
2020-02-17
用途: D IY

木工工作物全般に使っているが、
問題なく使えている。

対象商品 : 34697896
2019-10-23
用途: 薪割台の丸太の研磨に使用
株式会社HRデザインその他業種

手作業と比べて格段の作業スピードです。あらかじめ樹皮はマイナスドライバーでこじって向いてからの作業にしました。深い傷も滑らかに仕上げることができ、耐久性もありそうです。
粉塵がかなり飛ぶため、ゴーグル、マスクは必須です。

対象商品 : 34697896
2019-11-06
用途: カトラリーなど木を削る木工作業
有限会社ゆう環境デザイン計画その他業種

確実に木を削りだしてくれる。荒削りするには♯24から始めると作業が楽ですね。木の削りだし作業にはお薦めです。

対象商品 : 34697896
2018-12-10
用途: 作業

木工での加工に使用。値段が安いので気兼ねなく使用でき、問題も無いです。

対象商品 : 34697914
2016-12-25
用途: 木工作業時の現物あわせ
製造業

木に対する切削力は中々のものです。細かい作業にも向いていると思います。

対象商品 : 34697905
2016-08-02
用途: 足場材の表面を削り古材として家具作成
医療・福祉・介護関連業

初めてディスクサンダーを使いました。予想以上に 長く使えるので驚きました。

対象商品 : 34697905
2015-10-14
用途: 趣味の木工
医療・福祉・介護関連業

思っていたとおりの使い勝手でした。安価なのでどんどん使っていきたい。

対象商品 : 34697896
2014-07-01
用途:

木工工作の面取り等に使用。
やや高いような気もしますが、性能的には満足です。
硬い木もあっというまに加工出来るので、とてもラクチン、作業が楽しいです。
バリも出ず仕上がりもとても奇麗です。
60番よりは荒削り向けなので、使い分けています。
無くなったらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする