曜日別特売
TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923

TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923
TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923
TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923
TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923
TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923
TC01 コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 34697923

コンクリートTOPディスク

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度24
内容量1枚注文コード34697923品番TC01
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!粒度24外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材コンクリート、石材砥材C砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】コンクリートTOP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34697923
2021-10-22
用途: コンクリートをはつるため購入
製造業

コンクリートをはつるために購入しました。
面積が広いのでやめました。

対象商品 : 34697932
2019-09-13
用途: 花壇制作時
不動産業

花壇の周囲をコンクリートブロックで作る際に、カーブの接続部分にコンクリートを型に流し込んで作成、そこの仕上げの面取り、バリ取り、平滑仕上げにこの一枚で使用出来た。
三箇所を作業したが、まだまだ使用出来そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 34697923
2018-03-13
用途: タールエポ除去
その他業種

厚塗りされたタールエポ除去に使いました。
力を入れずに楽に除去できました。
他のディスクだと押し当てるので疲れますが
これは良かったです。
少々高かったのが玉にキズでしたが・・。

対象商品 : 34697932
2018-06-15
用途: 大理石の磨き
株式会社喜田アイデイア製造業

#60としては良いと思う。もっと目の細かい分もだして欲しい

対象商品 : 34697923
2017-09-16
用途: コンクリート研磨
株式会社 C.S.C建設業・工事業

金額は、もう少し安価だったら嬉しいです。
粒度の種類をもう少し揃えてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 34697932
2016-10-24
用途: コンクリートの溝の作成
その他業種

なかなかの切削加工効果があり、これの選択が正解でした。

対象商品 : 34697923
2011-10-04
用途: コンクリート製品のバリ取り
製造業

イ○グチのB○コンクリートサンダーと比較して、価格は安いが、その分減りも早いようだ。たまにしか使わない場合には良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする