曜日別特売
YSD125MM メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 34700565

YSD125MM メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 34700565
YSD125MM メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 34700565

メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)125
刃数28
内容量1枚注文コード34700565品番YSD125MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。

用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数28トラスコ品番333-8339適合機種集塵丸のこ、電動丸のこ材質鉄(SK材)質量(g)180適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000

商品説明動画

メタルマスター チップソー
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: ステンレスカット
飲食業

安価で薄物はよく切れます。
やはりステンレスはこの鋸刃が良いです。

対象商品 : 34700592
2024-06-10
用途: 鉄パイプのカット
山口県立田布施総合支援学校教育・研究機関

火花も少なく、とてもスムースに切れました。切れ味に満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34700556
2023-12-13
用途: ダクト加工時
Aテック建設業・工事業

値段も同じようなものにくらべても安くて 切れあじも良くて さいこうです!

対象商品 : 34700583
2021-02-15
用途: 金属切断用
サービス業

アルミのLアングルをカットしましたが、切断面がきれいです。
あとは耐久性がまだ不明なため星4つにしました。

1が参考にしています
2021-08-20
用途: DIY時
田中造園建設業・工事業

切れ味は満足です。値段も満足です。
また買おうと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 34700601
2017-12-15
用途: 手持ちの切断機の替刃に購入
その他業種

手持ちの切断機に付いていた刃がYAMASHINのチップソーだったので、同じ仕様のこの商品を買いました。足場パイプや鉄板、ステンレス板など小気味よく切断出来ますが、最近、木材を切った時のバリが出るようになったので買い替えましたが、新品になったら切れ味が蘇りました。値段の割には耐久性も十分あります。

2が参考にしています
対象商品 : 34700592
2025-01-16
用途: ステンレス(3ミリ)外部手すり

皆さんのレビューを信じて購入しましたが、正直、今あるアルミ専用ノコ歯の方がうまく切れまました。外回りの被覆が解けて修正するのがとても大変でした。写真が掲載できないようなので、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 34700601
2019-04-17
用途: チップソー切断機 MTC-190の替え刃として準備
製造業

切れ味は元々付いていたメーカと同じ山真とほぼ同書くな切れ具合でした。交換したばかりなので耐久性についてはまだ不明です。同じメーカ製ですが純正で付いている刃と回転方向が異なってました。装着方向に注意が必要です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする