曜日別特売
STH-65GNB 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン 34700644

STH-65GNB 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン 34700644
STH-65GNB 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン 34700644

低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード34700644品番STH-65GNB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)600取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)80×80(78×78)取付高(mm)92材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14始動力(daN)2.6旋回始動力(daN)13.2取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34700644
2021-12-05
用途: 重量物運搬時
D's建設業・工事業

アルミ重量台車の製作で使用しました。
商品はコスパも良いので満足してます。
台車を8台制作しました。
1つの台車に6輪使用するので、価格が安いのは非常に助かりました。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 34700644
2016-03-11
用途: 小型の旋盤を台を作成して移動できるように使用しています。

お陰様で、安価にて重量タイプのキャスターを購入することができ助かりました。
使用感で、移動時の動きも良く期待していたより安定しております。
今後とも宜しくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする