ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34700662
品番
SKH-65GNB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
600
取付座(mm)
104×119
取付ピッチ(mm)
80×80(78×78)
取付高(mm)
92
材質(車輪)
強化ナイロン(ベアリング入)
形状
固定車
車輪幅(mm)
45
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
偏芯E(mm)
-
始動力(daN)
2.6
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード