微音キャスター 自在 エラストマー車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34700906 品番 STS100TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)136 材質(車輪)エラストマー(B入り) 車輪幅(mm)32 ストッパーなし 取付高H(mm)136 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)90×90 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする