ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
微音キャスター 自在 エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付座(mm)
102×102
注文コード
34700924
品番
STLS150PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付座
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
110
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
偏心E(mm)
40
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪