ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
微音キャスター 自在 エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34700933
品番
TES-100TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
32
プレート寸法X×Y(mm)
100×58
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
9
特性
静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
82×40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪