ナンシン
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34700985
品番
STLS125PB S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
110
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
仕様
ストッパー付
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
165
偏心E(mm)
40
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
車輪幅W(mm)
27
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター