車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付座(mm)81×81
取付ピッチ(mm)63×63
取付高(mm)100
材質(車輪)ゴム、イエロー
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)100
偏心E(mm)28
プレート寸法X×Y(mm)81×81
始動力(daN)6
旋回始動力(daN)43.2
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)9.5
特性静電気防止
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪