※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
静電気防止キャスター 固定 ゴム車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701186
品番
SKM75VAE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
95×71
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
100
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
取付ピッチA×B(mm)
63×40
始動力(daN)
6
取付穴径P(Φmm)
9.5
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)