ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
静電気防止キャスター 固定 ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
34701204
品番
SKM130VSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
138×90
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ゴム、イエロー
形状
固定車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
40
取付ピッチA×B(mm)
100×56
始動力(daN)
13.5
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
注意
※電気抵抗値108Ω(メーカー測定値で保証値ではありません)