※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC125NBN 自在 ナイロン車 ナンシン 34701362 STC125NBN 自在 ナイロン車 ナンシン 34701362

自在 ナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34701362 品番 STC125NBN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)165 材質(車輪)ナイロン(B入り) 種別産業用キャスター 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)4.5 旋回始動力(daN)31.5 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする