※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在 ナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701371
品番
STC150NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
種別
産業用キャスター
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
偏心E(mm)
40
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
始動力(daN)
4.8
旋回始動力(daN)
33.6
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード