ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定 ナイロン車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701414
品番
SKC150NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
140×80
取付ピッチ(mm)
112×53(100×56)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン(B入り)
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
4.8
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード