ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701423
品番
STM75MBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
81×81
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
材質(車輪)
MCナイロン車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
18
取付穴径P(Φmm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード